Flachrundzange abgewinkelt
Flachrundzange abgewinkelt
FLRDZANG-ERGO-ABGWNKL-L210MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schonung von Gelenken und Muskulatur
Dank entspannter und ermüdungsfreier Haltung der Hand
Universeller Einsatz durch viele Funktionen
- Anziehen von Schrauben durch profiliertes Brennerloch
- Verpressen von Aderendhülsen (Niedervolt-Bereich)
- Präzises und kraftvolles Schneiden
- Abisolieren von Leitern von 1,5 und 2,5 mm²
Lange Standzeit und hohe Präzision
Durch hochwertigen Werkzeugstahl und Verarbeitung
Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform
Schneiden: Induktiv gehärtete Präzionsschneiden
Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
Gelenk: Eingelegt, mit Öffnungsfeder
Datenblätter(X)
Länge (L) | 210 mm |
Länge Zoll (L) | 8 1/2 in |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |