Flachzange lange Backen
Flachzange, weitere
FLZANG-(LANGE-BACKEN)-L160MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 160 mm |
Länge Zoll (L) | 6 1/4 in |
Backenlänge (L3) | 52 mm |
Backendicke (T1) | 9 mm |
Backenspitzenbreite (W4) | 3 mm |
Backenbreite (W3) | 16 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 6 mm |