Hak dachowy Vario
Hak dachowy, Vario
ŁĄCZNIK DACHOWY-ALUVARIO-PL110X95MM-30MM
Nr art. 0865994851
EAN 4052703322367
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Aluminium
Uniwersalnie regulowany
- Zmienna wysokość listwy w obszarze łaty dachowej: 40–51 mm
- Regulacja poprzeczna w obszarze łaty dachowej: 75 mm
- Regulacja wysokości w obszarze szyny: Do 20 mm
Wspornik żebrowany
Gwarancja optymalnego kształtu i wytrzymałości
W pełni zmontowany
Szyna montażowa, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm i 60 x 37 mm, może być przymocowana do haka dachowego bez prac przygotowawczych.
Maksymalne wartości obciążenia bez oparcia na dachówkach
- Nacisk równoległy do powierzchni dachu: 0,7 kN
- Nacisk prostopadły do powierzchni dachu: 1,5 kN
- Siła rozciągająca prostopadła do powierzchni dachu: -1,5 kN
Każdy hak dachowy należy przymocować do krokwi dwoma wkrętami do drewna ASSYplus z łbem płasko-soczewkowym 8 x 100 mm ze stali nierdzewnej A2
Materiały dodatkowe(X)
Średnica otworu podstawy | 9 mm |
Materiał | Aluminium |
Długość płyty podstawowej | 110 mm |
Zakres nastawiania | 75 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 621,000 g |
Wysokość pręta | 40 - 51 mm |