Haki dachowe regulowane w 3-kierunkach Aluminium
Hak dachowy, aluminiowy, otwór 7 mm w podstawie
HAK DACHOWY-ALU-ADJ-CLMP35X7-PL100X95MM
Nr art. 08659948
EAN 4049557113692
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niewielka masa
Elastyczność dzięki możliwości regulacji wysokości / położenia poprzecznego
- Zmienna wysokość żebrowania w obszarze łat dachowych
- Regulacja poprzeczna w obszarze łaty dachowej
- Regulacja wysokości w obszarze szyny: Do 20 mm
Żebrowane miejsce łączenia
Dodatkowe wzmocnienie połączenia
Produkt całkowicie zmontowany fabrycznie
Szyna montażowa 39x37, 47 x 37 i 60 x 37 może być przymocowana do haka dachowego bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych
Maksymalne wartości nośności bez użycia dachówki jako wspornika
- Nacisk równoległy do powierzchni dachu: 0,7 kN
- Nacisk prostopadły do powierzchni dachu: 1,5 kN
- Siła rozciągająca prostopadła do powierzchni dachu: -1,5 kN
Zalecamy użycie trzech wkrętów do drewna DIN 571, 6 x 100 mm, stal nierdzewna A2 lub ewentualnie trzech wkrętów do drewna z łbem płasko-soczewkowym ASSY, 6 x 80 mm lub 6 x 100 mm, stal nierdzewna A2, do przymocowania każdego haka dachowego do krokwi. Przestrzegać luzów krawędziowych i osiowych zgodnie z ogólną aprobatą techniczną.
Podczas mocowania wszystkich haków dachowych należy przestrzegać normy DIN 1052 lub odpowiedniej ogólnej homologacji technicznej. Jeśli występują kontrłaty itp., to śruby muszą być wydłużone o odpowiednią grubość.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica otworu podstawy | 7 mm |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Bez osłony |
Szerokość podstawy stopy | 95 mm |
Długość płyty podstawowej | 100 mm |
Zakres nastawiania | 65 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 479,850 g |
Wysokość pręta | 45 - 60 mm |
Wymagana liczba wkrętów do drewna | 3 szt |
Numer materiału | Aluminium, EN-AW-6082 T6 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!