Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Te trwałe sznurowadła wykonane są z poliestru, który w 55% pochodzi z recyklingu i występują w trzech długościach: 90 cm, 120 cm lub 150 cm (w zależności od wysokości cholewki)
Specjalne botki wewnętrzne znacznie podnoszące komfort użytkownika podczas noszenia butów gumowych i utrzymujące stopy w cieple. Do każdych butów gumowych
The innovative insoles give their wearer optimum grip and extra comfort with every step.
The innovative shoe deodoriser is antibacterial, leaves a lasting fresh scent and is safe for humans and the environment. This ensures maximum comfort for the feet, even on long days.
Wkładki ortopedyczne są dostępne w trzech wersjach; każda z nich jest bardzo wygodna i nadaje się również do butów ESD.
Interchangeable footbed. Suitable for all DGUV-certified safety shoes. Suitable for EPA.
Special spray for shoes and clothing with innovative KENA® bionics technology. The spray provides long-lasting protection against dirt and moisture. Ideal for leather or fabrics.
Trwałe sznurowadła dostępne w trzech długościach. Zalecenia: Półbuty: długość 90 cm; buty z cholewkami: długość 120-150 cm (zależnie od wysokości cholewek).