Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowy klucz udarowy HiKOKI WR36DA
Mocny akumulatorowy klucz udarowy 36 V o maksymalnym momencie odkręcania 1800 Nm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Niskie wymagania konserwacyjne i duża trwałość
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej wydajności i stopniu ochrony IP56
- Praca bez odrzutu dzięki elektronicznemu sterowaniu i elektrycznemu hamulcowi
- 4-stopniowy przełącznik wyboru momentu obrotowego umożliwia optymalne dopasowanie do danego zastosowania
- Dioda LED z możliwością wyłączenia zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!