Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw blachowkrętów i wkrętów Combi z łbem sześciokątnym
890 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. Blachowkręty DIN 7976, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K) i blachowkręty combi z podkładką montażową, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość: 890 szt.
- Po 100 blachowkrętów z łbem sześciokątnym w rozmiarach 4,8 × 13 / 4,8 × 19 / 4,8 × 25 mm
- 100 blachowkrętów z łbem sześciokątnym 6,3 × 16 mm
- Po 50 blachowkrętów w rozmiarach 6,3 × 19 / 6,3 × 22 / 6,3 × 25 / 6,3 × 32 mm
- 40 blachowkrętów z łbem sześciokątnym 8,0 × 19 mm
- 25 blachowkrętów z łbem sześciokątnym 8,0 × 25 mm
- Po 50 blachowkrętów z łbem sześciokątnym z podkładką (15 mm) 5,5 × 13 / 5,5 × 16 mm
- 50 blachowkrętów z łbem sześciokątnym z podkładką (18 mm) 6,3 × 16 mm
- 25 blachowkrętów z łbem sześciokątnym z podkładką (18 mm) 6,3 × 20 mm
- 25 blachowkrętów z łbem sześciokątnym z podkładką (22 mm) 6,3 × 16 mm
- 25 blachowkrętów z łbem sześciokątnym z podkładką (21 mm) 8,0 × 19 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!