Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zwijarka kabla elektrycznego EKA 17-S 3500 W
Praktyczna zwijarka kabla z wysokiej jakości gumowym kablem H07RN-F zapewnia porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybka i wygodna praca
Prowadzenie węża od lewej do prawej strony podczas zwijania zapobiega powstawaniu węzłów. Funkcja hamowania minimalizuje ryzyko wyrzucenia przewodu w niekontrolowany sposób w przypadku niezamierzonego zwolnienia.
Maksymalna moc 3500 W (kabel rozwinięty)
Ochrona przed zanieczyszczeniami
Wytrzymała, zamknięta obudowa syntetyczna chroni przewód i mechanizm zwijania przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami
Wyłącznik termiczny zapobiega przeciążeniu
Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest wyzwalane wtedy, gdy kabel nie jest wystarczająco rozwinięty i ciepło jest generowane przez wysoki przepływ prądu.
Możliwość montażu na ścianie i suficie
Uchwyt zapewnia bezpieczne mocowanie do prostych powierzchni.
Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm i rozpryskami wody
Brak negatywnego efektu wody rozpylanej na obudowę z dowolnego kierunku.
Zakres dostawy
- Wspornik montażowy, kompletny
- Z przewodem łączącym 1.60 m, bez wtyczki
Po wymianie wtyczki stopień zabezpieczenia IP44 nie jest dłużej gwarantowany. Produkt 0774017350 posiada pojedyncze złącze Schuko, a produkt 0774017353 posiada 3-drożne złącze Schuko.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!