Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Automatyczna zwijarka kabla elektrycznego EKA 13-S
Praktyczna, bezpieczna zwijarka kabla elektrycznego szpula z wysokiej jakości gumowym kablem H07RN-F zapewnia porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybka i wygodna praca
Prowadzenie przewodu od lewej do prawej strony podczas zwijania zapobiega powstawaniu węzłów. Funkcja hamowania minimalizuje ryzyko wyrzucenia przewodu w niekontrolowany sposób w przypadku niezamierzonego zwolnienia.
Ochrona przed zanieczyszczeniami
Wytrzymała, zamknięta obudowa syntetyczna chroni kabel i mechanizm zwijania przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
Wyłącznik termiczny zapobiega przeciążeniu
Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest wyzwalane wtedy, gdy kabel nie jest wystarczająco rozwinięty i ciepło jest generowane przez wysoki przepływ prądu.
Możliwość montażu na ścianie i suficie
Uchwyt zapewnia bezpieczne mocowanie do prostych powierzchni.
Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm i rozpryskami wody
Brak negatywnego efektu wody rozpylanej na obudowę z dowolnego kierunku.
Zakres dostawy
Wspornik montażowy, kompletny
Z przewodem łączącym 1,60 m
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!