Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Bity udarowe

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Bity udarowe

Do czego służą bity udarowe?

Profesjonaliści, którzy wykonują wymagające prace wiedzą, co to są bity udarowe i do czego służą. Potrafią też ocenić, czy do wykonania danego zadania potrzebne są zwykłe bity, czy też udarowe. Te najtwardsze bity przeznaczone są do najcięższych prac w twardych materiałach, z użyciem elektronarzędzi udarowych.

Oferta bitów udarowych Würth

Oferta Würth obejmuje bity udarowe do zastosowań profesjonalnych. Zostały one wykonane z najlepszej jakości stali, która jest niezwykle wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu możesz nimi wykonać bardzo szeroki zakres prac. W asortymencie znajdziesz najczęściej wykorzystywane bity udarowe PH i płaskie, o napędzie typu sześciokąt zewnętrzny z rowkiem.

Bity udarowe PH od Würth

W sklepie dostępne są między innymi bity udarowe PH o często wykorzystywanym mocowaniu 5/16 cala. Do wyboru są następujące rozmiary nasadek i długości:

  • PH2 i 32 mm;
  • PH3 i 32 mm;
  • PH4 i 38 mm.

W ofercie są też dostępne bity udarowe PH o mocowaniu 7/16 cala. Rozmiar nasadki to w tym wypadku PH4, a bity mają długość 40 mm.

Asortyment bitów udarowych płaskich

Würth oferuje również bity udarowe płaskie – także w dwóch rodzajach mocowania (5/16 cala i 7/16 cala). Bity o mocowaniu 7/16 dostępne są w trzech wariantach, które różnią się szerokością krawędzi ostrza oraz jego grubością:

  • Szerokość 9 mm i grubość 1,4 mm;
  • Szerokość 10 mm i grubość 1,6 mm;
  • Szerokość 16 mm i grubość 2,5 mm.

Wśród bitów udarowych o mocowaniu 5/16 cala do wyboru jest aż sześć różnych rozmiarów (szerokość krawędzi ostrza / grubość):

  • 5,5 mm / 1 mm;
  • 6,5 mm / 1,2 mm;
  • 8 mm / 1,6 mm;
  • 10 mm / 1,6 mm;
  • 12 mm / 2 mm;
  • 14 mm / 2,5 mm.