Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw ząbkowanych podkładek zabezpieczających DIN 125 / podkładek sprężystych DIN 127
1200 szt. w kufrze narzędziowym 4.4.1. Ząbkowane podkładki zabezpieczające DIN 125-A, stal 140 HV / podkładki sprężyste DIN 127-B, stal sprężynowa, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zestaw 1200 szt.
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 4,3 mm
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 5,3 mm
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 6,4 mm
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 8,4 mm
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 10,5 mm
- 100 ząbkowanych podkładek zabezpieczających o średnicy 13,0 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 4,1 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 5,1 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 6,1 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 8,1 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 10,2 mm
- 100 podkładek zabezpieczających o średnicy 12,2 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!