Wkręt z gwintem walcowanym
Wkręt z gwintem walcowanym - 1
Wkręt z gwintem walcowanym - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt z gwintem walcowanym

DIN 7500-1, łeb stożkowy płaski, utwardzony dyfuzyjnie (-O-), stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 10
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
Wkręty z gwintem walcowanym formują gwint wewnętrzny w odlewanych otworach nieprzelotowych, miejscach łączenia, przewierconych, wykonanych laserowo i przebitych częściach z blachy. W przypadku gwintów walcowanych, w odróżnieniu od gwintów nacinanych, nie dochodzi do zaburzenia struktury materiału w przeciwgwincie, a raczej do jego przemieszczenia i umocnienia przez zgniot.



Eliminuje nacinanie gwintu


Oszczędność pieniędzy



Formowanie gwintu w sposób inny niż nacinanie



Wkręt w kształcie TRILOBULAR połączony z promieniowym profilem powierzchni nośnych


  • Niski moment gwintowania przy większym pokryciu powierzchni nośnych przez gwint

Duża siła mocująca



Duże nakładanie się zwojów gwintu


Duża odporność na obciążenia



Formowany gwint utwardzany naprężeniowo (gwint nakrętki)


Większa obciążalność



Samoblokujące połączenie gwintowane bezluzowe


  • Mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania wkrętu

Zabezpieczenie przed utratą



Uformowany gwint to standardowy gwint metryczny