Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw pierścieni uszczelniających
1 350 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. DIN 7603, forma A, lita miedź.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wszystkie pierścienie są płaskimi uszczelkami na powierzchniach statycznych zgodnie z normą DIN 7603
Służą do uszczelniania połączeń śrubowych rur statycznych
Ze względu na odporność na korozję pierścienie miedziane mogą być używane w dowolnym miejscu — z wyjątkiem miejsc, w których byłyby narażone na działanie niektórych mocnych kwasów
Typ A = płaska uszczelka
Odporność na temperaturę do +300°C
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!