Tarcza diamentowa do usuwania zaprawy Łączony

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza diamentowa do usuwania zaprawy Łączony

Do szybkiego cięcia i jednoczesnego frezowania rowków na kabel z użyciem bruzdownicy o mocy przynajmniej 1800 W. Żmudne i czasochłonne usuwanie materiału pośrodku nie jest już konieczne.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Czas pracy krótszy nawet o 50%


Specjalne ustawienie i geometria dwóch diamentowych tarcz tnących ustawionych obok siebie pozwalają na cięcie i frezowanie w ramach jednego procesu.



Ochrona przed podtopieniem, zwłaszcza przy pracy z silnie ściernymi materiałami


Specjalne segmenty ochronne



Mniej pyłu i zanieczyszczeń


Jednoczesne cięcie i frezowanie przy wykorzystaniu bruzdownicy oznacza, że pył i zanieczyszczenia zostają w całości wyssane z bruzdy.



Idealne rozwiązanie do układania rur 20 lub 25 mm


Lekko ujemna tolerancja wymiarowa pozwala osiągnąć pewien stopień zamocowania rury (bez użycia dodatkowych elementów mocujących), co jeszcze bardziej uprawnia pracę.

Uwaga
  • Tarcze diamentowe do cięcia tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.

  • Jeśli swoboda cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale ściernym, np. piaskowcu.

  • Zaleca się dzielić przekroje większych elementów na kilka odcinków (tnąc po krzywej).

  • Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.

  • Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!

  • Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.

  • Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.

  • Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.

  • Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są niepoprawnie zamocowane, niewłaściwie użytkowane lub uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.