Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dwuręczna szlifierka kątowa EAG 20-230
Bardzo mocna szlifierka kątowa 2000 W do tarcz o średnicy maksymalnej 230 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Optymalna pozycja robocza
Dodatkowy uchwyt można przykręcić u góry, po prawej lub po lewej stronie
Mniejsze zmęczenie podczas pracy
Gumowana powierzchnia na uchwycie głównym i tłumienie drgań na uchwycie dodatkowym
Łagodny rozruch
Elektronicznie sterowane ograniczenie natężenia prądu rozruchowego chroni obwód elektryczny. Szlifierka kątowa, która przyspiesza w płynnie i równomiernie
Optymalna koncepcja zabezpieczenia przed pyłem
- Rozwiązanie opasania pola i wentylacji
- Podwójne uszczelnienia łożyska kulkowego
Przycisk blokady wrzeciona
Łatwiejsza wymiana tarcz
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!