Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Opalarka elektryczna HLG 2300 LCD
Poręczne, lekkie urządzenie z bezstopniową regulacją temperatury i przepływu powietrza. Dodatkowy wyświetlacz LCD z funkcją pamięci
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyświetlacz LCD
- Możliwość zapisania często używanych ustawień
- Zapewnia łatwą regulację temperatury i przepływu powietrza; zapisane są również 4 wstępne ustawienia
Długa żywotność
Trwała nagrzewnica ceramiczna z niską podatnością na uderzenia
Lekka i ergonomiczna konstrukcja
Pozwala na pracę przez długi czas bez oznak zmęczenia.
Program | Temperatura °C | Ilość powietrza w l/min | Zastosowanie |
1 | 250 | 350 | Zmiana kształtu rur z tworzywa sztucznego |
2 | 350 | 400 | Zgrzewanie tworzyw sztucznych |
3 | 450 | 500 | Usuwanie farb |
4 | 550 | 400 | Lutowanie miękkie |
Wyświetlacz LCD umożliwia dokładne nastawienie temperatury i ilości powietrza. Ponadto zapisywane są cztery ustawienia wstępne: | |||
Wartości w ustawieniach domyślnych można w razie potrzeby zmienić. |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!