Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4
Wysokowydajne kotwy kołkowe do najwyższych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, stal nierdzewna, A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Najwyższe wartości obciążenia przy małych odstępach i prześwitach między krawędziami
Bardzo duże efektywne głębokości kotwienia maksymalizują już wysokie wartości nośności na kotwę
Szybki montaż przy mniejszej liczbie uderzeń wzmacniających
Bardzo małe efektywne głębokości kotwienia minimalizują czas wiercenia i ustawiania
Ekonomiczne i elastyczne zastosowanie
Dowolnie wybierana głębokość osadzenia pozwala na optymalne wykorzystanie kotew w zależności od głębokości osadzenia i zastosowania
Minimalna odległość i odstęp krawędzi
Umożliwia mocowanie blisko krawędzi, stosowanie małych płytek kotwiących i montaż w cienkich elementach betonowych
Do konstrukcji odpornych na trzęsienia ziemi
Wysoka odporność na wpływy sejsmiczne, kategorie odporności na trzęsienia ziemi C1 i C2
Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0229 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:
- Ekspozycja statyczna lub quasi-statyczna (M8-M16)
- Narażenie sejsmiczne, kategoria C1 i C2 (M8-M16)
- Obciążenie ogniowe R30, R60, R90, R120
Zachowanie nośne i obciążenie ogniowe (jednostajna krzywa temperatury) - opinia eksperta nr GS 6.1/20-018-1:
- Czas trwania pożaru 180 minut (M8-M16)
Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0229 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:
- Ekspozycja statyczna lub quasi-statyczna (M8-M16)
- Narażenie sejsmiczne, kategoria C1 i C2 (M8-M16)
- Obciążenie ogniowe R30, R60, R90, R120
Zachowanie nośne i obciążenie ogniowe (jednostajna krzywa temperatury) - opinia eksperta nr GS 6.1/20-018-1:
- Czas trwania pożaru 180 minut (M8-M16)
Mocowanie jednopunktowe i wielopunktowe z aprobatą
- W standardowym betonie C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
- Nadaje się do montażu metodą zawleczkową, montażu przelotowego i dystansowego
Nadaje się do kotwienia średnich i ciężkich obciążeń w betonie:
Mocowanie np. konstrukcji metalowych, wsporników, podpór stalowych, konsoli, balustrad, przepustów kablowych, odcinków rur, konstrukcji drewnianych, belek, belek stropowych itp.
Mocowania na obszarach, gdzie występują trzęsienia ziemi
Mocowania narażone na działanie ognia
W-FAZ PRO/A4, stal nierdzewna A4, może być stosowana w suchych pomieszczeniach oraz w innych warunkach zgodnie z normą EN 1993-1-4:2015-10 Załącznik A, tabela A.3: CRC I-III
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!