Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 1
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 2
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 3
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 4
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 5
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 6
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 7
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 8
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 9
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 10
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 11
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 12
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 13
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 14
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 15
Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4 - 16

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa segmentowa W-FAZ PRO/A4

Wysokowydajne kotwy kołkowe do najwyższych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, stal nierdzewna, A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 32
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
Najwyższe wartości obciążenia przy małych odstępach i prześwitach między krawędziami


Bardzo duże efektywne głębokości kotwienia maksymalizują już wysokie wartości nośności na kotwę



Szybki montaż przy mniejszej liczbie uderzeń wzmacniających


Bardzo małe efektywne głębokości kotwienia minimalizują czas wiercenia i ustawiania



Ekonomiczne i elastyczne zastosowanie


Dowolnie wybierana głębokość osadzenia pozwala na optymalne wykorzystanie kotew w zależności od głębokości osadzenia i zastosowania



Minimalna odległość i odstęp krawędzi


Umożliwia mocowanie blisko krawędzi, stosowanie małych płytek kotwiących i montaż w cienkich elementach betonowych



Do konstrukcji odpornych na trzęsienia ziemi


Wysoka odporność na wpływy sejsmiczne, kategorie odporności na trzęsienia ziemi C1 i C2

Potwierdzenie właściwości

Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0229 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:


  • Ekspozycja statyczna lub quasi-statyczna (M8-M16)

  • Narażenie sejsmiczne, kategoria C1 i C2 (M8-M16)

  • Obciążenie ogniowe R30, R60, R90, R120


Zachowanie nośne i obciążenie ogniowe (jednostajna krzywa temperatury) - opinia eksperta nr GS 6.1/20-018-1:


  • Czas trwania pożaru 180 minut (M8-M16)
Obszar zastosowania

Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0229 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:


  • Ekspozycja statyczna lub quasi-statyczna (M8-M16)

  • Narażenie sejsmiczne, kategoria C1 i C2 (M8-M16)

  • Obciążenie ogniowe R30, R60, R90, R120


Zachowanie nośne i obciążenie ogniowe (jednostajna krzywa temperatury) - opinia eksperta nr GS 6.1/20-018-1:


  • Czas trwania pożaru 180 minut (M8-M16)