Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samogwintujący GEFU® Gwint Taptite 2000®, łeb płasko-stożkowy i nacięcie krzyżowe Z
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 7046), utwardzanie dyfuzyjne (-O-) ze stali ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wkręty samogwintujące formują gwint wewnętrzny w odlewanych otworach nieprzelotowych, otworach z obrzeżem, oraz przewierconych, obrobionych laserowo i przebitych częściach z blachy. W przeciwieństwie do nacinania gwintu samogwintowanie nie przerywa struktury materiału, w którym wykonywany jest gwint. Zamiast tego materiał jest przemieszczany i utwardzany.
Zalety:
Oszczędności
- Eliminuje konieczność nacinania gwintu
Bezwiórowe wygniatanie gwintów
Niski moment toczenia z większą koncentracją na powierzchnię boczną gwintu
- Wkręt w kształcie TRILOBULAR o odpowiedniej średnicy połączony z promieniowym profilem powierzchni nośnej gwintu
Duża siła mocująca
- Z powodu niskiego momentu toczenia
Wysoka nośność
- Dzięki dużemu nakładaniu się gwintu
- Dzięki umocnieniu zgniotowemu gwintu (gwintu nakrętki)
Ochrona przed utratą (mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania śruby)
- Pozbawiony luzu i samoblokujący się gwint
Formowany gwint odpowiada standardowemu gwintowi metrycznemu
- W razie potrzeby wkręt GEFU można zastąpić wkrętem metrycznym.
Przydatność wkrętu GEFU do danego zastosowania lub podzespołu należy ustalić poprzez wstępne testy. Wzorcowe wartości odpowiednich średnic otworu podano w normie DIN 7500-2.
Do przykładowych materiałów nadających się do tego rodzaju bezpośredniego wkręcania bez nacinania należą materiały ciągliwe, takie jak: stal (do ok. 500 N/mm²), cynk odlewany ciśnieniowo, aluminium, miedź, stopy miedzi itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!