Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samogwintujący GEFU® z gwintem Taptite 2000®, płaskim łbem walcowym i końcówką TX
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, Zn-Ni, przezroczysty (P3E) powłoka poślizgowa
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wkręty samogwintujące formują gwint wewnętrzny w odlewanych otworach nieprzelotowych, otworach z obrzeżem, przewierconych, wykonanych laserowo i przebitych częściach z blachy. W przeciwieństwie do nacinania gwintu, samogwintowanie nie przerywa struktury materiału, w którym wykonywany jest gwint. Zamiast tego materiał jest przemieszczany i utwardzany.
Zalety:
Oszczędności
- Eliminuje nacinanie gwintu
Formowanie gwintu bez powstawania wiórów
Mały moment i większe nakładanie się gwintu
- Wkręt w kształcie TRILOBULAR o odpowiedniej średnicy połączony z promieniowym profilem powierzchni nośnych
Duża siła mocująca
- Dzięki małemu momentowi
Duża odporność na obciążenia
- Dzięki dużemu nakładaniu się gwintu
- Dzięki naprężeniowemu utwardzaniu formowanego gwintu (gwintu nakrętki)
Ochrona przed utratą (mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania śruby)
- Bezluzowy gwint samoblokujący
Formowany gwint odpowiada standardowemu gwintowi metrycznemu
- W razie potrzeby wkręt samogwintujący można zastąpić wkrętem metrycznym.
Wyeliminowane materiały obce (50 ppm)
Przydatność wkrętu samogwintującego GEFU dla tego zastosowania lub podzespołu należy ustalić za pośrednictwem wstępnych testów.
GEFU (z wytrzymałością klasy 10.9) o nominalnej średnicy ≥ M6 => patrz numer pozycji 0209 82... z powłoką cynkową
Do przykładowych materiałów nadających się do tego rodzaju bezpośredniego wkręcania bez nacinania należą materiały ciągliwe, takiej jak: stal (do ok. 420 N/mm²), cynk odlewany ciśnieniowo, cynk, aluminium, miedź, mosiądz itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!