Gwoździarka pneumatyczna z zasobnikiem rolkowym DCN 4590

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwoździarka pneumatyczna z zasobnikiem rolkowym DCN 4590

Mocna gwoździarka do użytku z gwoździami łączonymi drutem w zwoje o średnicy od 2,5 do 3,8 mm i długości od 45 do 90 mm
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
Cicha


Wbudowany tłumik chroni użytkownika i osoby postronne



Minimalne ryzyko odniesienia obrażeń


Blokada zabezpieczająca z modułem stykowym



Regulacja głębokości bez użycia narzędzi


Możliwość szybkiej regulacji głębokości osadzenia w celu zabezpieczenia obrabianych powierzchni



Zmiana trybu z włączania pojedynczego na stykowe


Przełącznik dwufunkcyjny



Zabezpieczone narzędzie


Osłona zapadki zabezpieczającej z tworzywa sztucznego



Optymalne prowadzenie gwoździ


Magazynek z regulacją wysokości



Brak wylotu powietrza w obszarze roboczym


Regulacja dopływu powietrza