Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Mocna gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ o okrągłym łbie połączonych taśmą pod kątem 21–22°.
Mocna gwoździarka do użytku z gwoździami łączonymi drutem w zwoje o średnicy od 2,5 do 3,8 mm i długości od 45 do 90 mm
Mocna, lekka gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ o okrągłym łbie połączonych w taśmy pod kątem 30–34°.
Poręczne, wydajne urządzenie do wbijania zszywek o szerokości 5,7 mm i długości 10–40 mm
Mocne narzędzie uniwersalne do łączenia różnych elementów mocujących: Zszywki typu WN, typu W155 oraz gwoździe T.
Bardzo lekkie, wydajne urządzenie do wbijania zszywek o szerokości 12,8 mm i długości 4–16 mm
Szczególnie lekka i poręczna gwoździarka do gwoździ o średnicy 1,2 mm i długości 15–54 mm