Gwoździarki, zszywarki pneumatyczne

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Gwoździarki, zszywarki pneumatyczne

Uniwersalne gwoździarki pneumatyczne

Gwoździarki to urządzenia, które umożliwiają szybkie, zautomatyzowane wbijanie gwoździ. Znajdują zastosowanie wszędzie, gdzie ręczna metoda wbijania gwoździ byłaby zbyt praco- i czasochłonna ‒ w branży stolarskiej, meblarskiej, dekarskiej i remontowej. Dostępne w sklepie internetowy Würth gwoździarki pneumatyczne zasilane są za pomocą sprężonego powietrza dostarczanego przez podłączony kompresor. Wykorzystane mogą być do zbijania:

  • mebli
  • palet
  • ram
  • skrzynek
  • prefabrykowanych konstrukcji budowlanych

Gwoździarki pneumatyczne to urządzenia uniwersalne. Wykorzystać można je do mocowania wykładzin, profili drzwi, listew przypodłogowych i innych elementów wykończeniowych i ozdobnych. Gwoździarki pneumatyczne Würth wyposażone są we wbudowany tłumik, który chroni użytkownika oraz osoby postronne, oraz pojemny magazynek dostosowany do podawania gwoździ o różnej średnicy i długości. Dzięki precyzyjnemu i łatwemu w obsłudze systemowi regulacji użytkownik może samodzielnie określić głębokość, na jaką wbite mają zostać gwoździe. Gwoździarki pneumatyczne Würth wyposażone są również w przełącznik funkcyjny, umożliwiający zmianę trybu pracy z włączania pojedynczego na stykowe.

Wydajne zszywacze pneumatyczne

Zasilane sprężonym powietrzem zszywacze i pistolety umożliwiają szybkie łączenie materiałów różnego rodzaju za pomocą zszywek lub gwoździ. Urządzenia tego typu powszechnie wykorzystywane są branży stolarskiej i meblarskiej – za ich pomocą łączone są poszczególne elementy konstrukcyjne mebli, takie jak ścianki tylne czy stelaże. Zszywacze pneumatyczne są również nieodzownym wyposażeniem zakładów tapicerskich – za pomocą zszywaczy mocowane są wszelkiego rodzaju materiałowe obicia. Zszywacze i pistolety pneumatyczne sprawdzają się też podczas prac wykończeniowych – wykorzystane mogą być do montowania drewnianych paneli, listew czy profili. Zszywacze pneumatyczne Würth wyposażone są w przełącznik trybu pracy (włączenie pojedynczego/włączenie stykowe) oraz regulator głębokości osadzenia zszywek.