Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Gwoździe

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Gwoździe

Gwoździe i kołki

W ofercie sklepu internetowego Würth znajdziesz szeroki wybór gwoździ różnego typu. Dostępne są tu najpopularniejsze modele używane w zakładach stolarskich i meblarskich:

  • gwoździe stalowe zwykłe z łbem stożkowym płaskim (długość: 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm),
  • gwoździe stalowe ocynkowane z łbem stożkowym płaskim (długość: 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm),
  • gwoździe stalowe cynkowane z łbem płasko-soczewkowy (długość: 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm).

Oferujemy również gwoździe o specjalnych zastosowaniach:

  • gwoździe stalowe z tarczą nitowaną,
  • gwoździe śrubowe ze stali ocynkowanej,
  • gwoździe do papy dachowej ze stali ocynkowanej,
  • gwoździe dwustronne,
  • gwoździe gwintowane ze stali szlachetnej A2,
  • kołki ze stali ocynkowanej,
  • kołki ze stali gładkiej,
  • kołki kolorowe (m.in. brzoza, mahoń, klon, orzech, dąb jasny, dąb ciemny),
  • śruby wbijane ze stali ocynkowanej.

Najwyższa jakość

W naszym asortymencie dostępne są gwoździe wykonane ze stali pokrytej ochronną warstwą cynku. Gwoździe ocynkowane wyróżniają się podwyższoną odpornością na korozję, która może powstać w wyniku kontaktu z powietrzem i wilgocią. Wykorzystanie stali ocynkowanej stanowi gwarancję trwałość połączeń. W sklepie internetowym Würth znajdziesz też gwoździe wykonane ze stali szlachetnej A2. Dzięki dodatkowi chromu stop ten odporny jest na działanie korozji. Wyróżnia się również wysoka odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Z myślą o ekipach budowlanych, remontowych i wykończeniowych sprzedawane są w ekonomicznych zbiorczych opakowaniach.