Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Hak dachowy Aluminium

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Hak dachowy Aluminium

Regulowany w 3 kierunkach, podstawa wiercona Ø 9 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Aluminium (EN-AW-6082 T6)


Niewielka masa



Regulowane wysokość i strony zapewniają elastyczność


  • Zmienna wysokość listwy w obszarze łaty dachowej

  • Regulacja poprzeczna w obszarze łaty dachowej

  • Regulacja wysokości do 20 mm w obszarze szyny


Wspornik żebrowany


Gwarancja optymalnego kształtu i wytrzymałości



W pełni zmontowany


Szyna montażowa, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm i 60 x 37 mm, może zostać przymocowana do haka dachowego bez prac przygotowawczych.



Maksymalne wartości obciążenia bez oparcia na dachówkach


  • Nacisk równoległy do powierzchni dachu: 0,7 kN

  • Nacisk prostopadły do powierzchni dachu: 1,5 kN

  • Siła rozciągająca prostopadła do powierzchni dachu: -1,5 kN
Uwaga

Każdy hak dachowy należy zamocować do krokwi dwoma wkrętami do drewna ASSYplus z łbem płasko-soczewkowym 8 x 100 mm lub 8 x 120 mm, ze stali nierdzewnej A2

Instrukcja

Podczas mocowania wszystkich haków dachowych należy przestrzegać normy DIN 1052 lub odpowiedniej ogólnej homologacji technicznej. Jeśli występują kontrłaty itp., to śruby muszą być wydłużone o odpowiednią grubość.