Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, złącza SB, DIN EN 15048-1
Śruba z łbem sześciokątnym wg DIN EN ISO 4017 i nakrętka sześciokątna wg DIN EN ISO 4032, stal 8.8U, ocynkowana ogniowo. Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych. Stal 8.8U ocynkowana ogniowo (TZN).
- Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4017 i nakrętka sześciokątna zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4032.
SB = złącza śrubowe; zgodnie z normą DIN EN 15048 śruby i nakrętki muszą być oznaczone specjalną etykietą „SB”.
Minimalne rozmiary gwintów M8 i M10 z oznaczeniem „8.8U” są w stanie sprostać minimalnym siłom zrywającym i testowym (dla śrub i gwintów w klasie tolerancji 6az) zgodnie z normą EN ISO 10684.
ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieją pewne niewielkie rozbieżności dotyczące wymiarów nominalnych oraz rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Produkt budowlany spełniający wymagania prawne, z oznaczeniem CE.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!