Śruba sześciokątna, z gwintem na całej długości i nakrętką, złącza SB, DIN EN 15048-1
Śruba sześciokątna, z gwintem na całej długości i nakrętką, złącza SB, DIN EN 15048-1 - 1
Śruba sześciokątna, z gwintem na całej długości i nakrętką, złącza SB, DIN EN 15048-1 - 2
Śruba sześciokątna, z gwintem na całej długości i nakrętką, złącza SB, DIN EN 15048-1 - 3
Śruba sześciokątna, z gwintem na całej długości i nakrętką, złącza SB, DIN EN 15048-1 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba sześciokątna, z gwintem na całej długości i nakrętką, złącza SB, DIN EN 15048-1

ISO 4017 stal nierdzewna A4-70, zwykła, z nakrętką ISO 4032

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Konstrukcyjne złącza śrubowe bez wstępnych obciążeń do konstrukcji metalowych. Stal nierdzewna A4-70.

  • Śruba z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4017 i nakrętka sześciokątna zgodna z wymaganiami normy DIN EN ISO 4032.
Uwaga

SB = złącza śrubowe; zgodnie z normą DIN EN 15048 śruby i nakrętki muszą być oznaczone specjalną etykietą „SB”.


ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewien zakres rozbieżności| Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.

Produkt budowlany spełniający wymagania prawne, z oznaczeniem CE.