Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręty, łeb walcowy, asortyment
960 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. DIN 4762, 8,8, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zestaw 960 sztuk
- 100 wkrętów z gniazdem sześciokątnym M4 × 16 / M4 × 20 / M4 × 25/ M4 × 30 mm
- 100 wkrętów z gniazdem sześciokątnym M5 × 16 mm
- 80 wkrętów z gniazdem sześciokątnym M5 × 20 mm
- 50 wkrętów z gniazdem sześciokątnym M5 × 25 / M5 × 30 mm
- 50 wkrętów z gniazdem sześciokątnym M6 × 16 / M6 × 20 mm
- 40 wkrętów z gniazdem sześciokątnym M6 × 25 / M6 × 30 mm
- 30 wkrętów z gniazdem sześciokątnym M8 × 16 / M8 × 20 mm
- 20 wkrętów z gniazdem sześciokątnym M8 × 25 / M8 × 30 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!