Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal)

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal)

ISO 7042, stal ocynkowana 10, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
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
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).



Przegląd zalet:



  • Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Jednolita powłoka
Uwaga

ISO 7042 zastępuje DIN 980, DIN 6925   Istnieje pewne ograniczone podobieństwo   Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39   Zmieniono wysokość nakrętki   Szerokość na płaskich powierzchniach dla M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm   Drobny gwint został włączony do normy ISO 10513   ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12.