Duże możliwości absorpcji wody
Szybsze działanie
Produkt całkowicie naturalny
- Delikatna dla skóry
- Przyjazna dla środowiska
- Nie pozostawia pyłków
- Długi okres użytkowania
Informacje o pielęgnacji
Należy myć irchę do samochodu i szyb po każdym użyciu, aby wydłużyć jej okres użytkowania, oraz upewnić się, że nie były używane żadne środki piorące zawierające kwasy ani rozpuszczające smary. Wycisnąć ściereczkę i rozłożyć ją do wyschnięcia; nie umieszczać jej na kaloryferach ani w miejscach, w których działają bezpośrednie promienie słońca.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Nadaje się do czyszczenia szyb i lusterek oraz do suszenia lakieru i ochrony go po myciu samochodu. Ircha absorbuje wszystkie kropelki wody bez pozostawiania osadów.
Wystarczy przetrzeć czyszczoną powierzchnię ściereczką. Dokładnie wyciskać ściereczkę Należy używać tylko czystej wody. Po użyciu, wypłukać i wysuszyć
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!