Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Aluminiowe uchwyty kątowe Dach pokryty blachą
Can be used for roof slopes up to max. 30°
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Kompensacja wysokości
Wsporniki kątowe mogą kompensować nierówności do 20 mm poprzez wykorzystanie wycięć
W pełni zmontowany
Szyny montażowe 39 x 37, 47 x 37 i 60 x 37 można przymocować do wsporników kątowych bez konieczności wykonywania prac przygotowawczych
Przyklejona taśma uszczelniająca EPDM na dole wspornika kątowego
Optymalna ochrona przed wilgocią
- Należy upewnić się, że szyna jest przymocowana do reszty konstrukcji wystarczająco mocno. Należy również sprawdzić maksymalną nośność szyny. Należy uzyskać atest producenta, zwłaszcza w przypadku płyt dachowych warstwowych. Zaleca się użycie dwóch śrub do cienkiej blachy z podkładką uszczelniającą 4,5 x 25 (nr art. 020154525) do mocowania każdego wspornika.
- Nie nadaje się do montażu na dachu płaskim
Możliwość zastosowania do połaci dachowych o nachyleniu maks. 30°
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!