Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Klej montażowy bezrozpuszczalnikowy

Uniwersalne kleje montażowe

Kleje montażowe, dostępne w sklepie internetowym Würth, doskonale sprawdzą się podczas wszelkiego rodzaju robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Dostępne w taj kategorii produkty wyróżnia szeroki zakres zastosowań. Kleje montażowe mogą być używane na podłożach różnego rodzaju. Zaliczają się do nich m.in.:

  • drewno,
  • płyty wiórowe,
  • stal,
  • aluminium,
  • PVC,
  • gips,
  • tynk,
  • cegła,
  • beton,
  • gazobeton,
  • poliester i inne tworzywa sztuczne.

Kleje mogą być wykorzystana do łączenia lekko wilgotnych powierzchni. Co ważne, stanowią doskonały podkład dla farb i lakierów. Kleje sprzedawane są w wygodnych kartuszach i mogą być aplikowane za pomocą ręcznych pistoletów.

Trwałe łączenia

Kleje montażowe dostępne w tym dziale nadają się do mocowania elementów różnego typu – m.in. płyt stropowych, izolacyjnych i ozdobnych, paneli i listew podłogowych, progów, oklein i okładzin ściennych, szprosów okiennych, profili dekoracyjnych, listew profilowych, cokołów, płytek ceramicznych i szklanych. Co istotne, wyróżniają się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, takich jak niskie temperatury – dzięki temu mogą być stosowane zarówno na wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Są również odporne na promieniowanie UV. W ofercie sklepu internetowego znajdziesz kleje montażowe:

  • na bazie kauczuku syntetycznego: o minimalny czas tworzenia naskórka: 10 minut; o odporność temperaturowa: od -20°C do 60°C;
  • na bazie kauczuk butadienowo-styrenowego: o minimalny czas tworzenia naskórka: 1 minuta; o odporność temperaturowa: od -40°C do 100°C;

Ich najistotniejsze zalety to:

  • krótki czas schnięcia;
  • trwałe i wytrzymałe połączenie;
  • możliwość stosowania na różnych podłożach – bez konieczności gruntowania;
  • wysoka odporność na trudne warunki atmosferyczne, niskie temperatury i promieniowanie UV.