Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klin
Profesjonalne, wszechstronne środki pomocnicze do montażu służące do mocowania, poziomowania, wyrównywania oraz wielu innych czynności.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Powierzchnia podobna do zęba piły umożliwia dokładne wyrównanie bez poślizgu w odstępach wynoszących 0,5 mm (1 ząb piły = 0,5 mm)
- Niezwykle wysokie obciążenia, do 6750 kg
- Sprawdzona izolacja tłumiąca odgłos kroków
- Przystosowanie do uniwersalnego zastosowania: Bezproblemowe cięcie, wiercenie, wbijanie gwoździ, wkręcanie śrub itp.
- Odporność na gnicie, zabezpieczenie przed wilgocią, żywotność do 100 lat
- Bez zmiękczaczy
- Gwarancja ekonomicznej pracy dzięki dużej oszczędności czasu
- Bez straty czasu na przycinanie klinów do odpowiedniej długości
- Szybka obróbka zajmująca kilka sekund dzięki precyzyjnej regulacji prawidłowej grubości podstawy w kilku ruchach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!