Klocek do szklenia okien
Klocek do szklenia okien - 1
Klocek do szklenia okien - 2
Klocek do szklenia okien - 3
Klocek do szklenia okien - 4
Klocek do szklenia okien - 5
Klocek do szklenia okien - 6
Klocek do szklenia okien - 7
Klocek do szklenia okien - 8
Klocek do szklenia okien - 9
Klocek do szklenia okien - 10
Klocek do szklenia okien - 11
Klocek do szklenia okien - 12
Klocek do szklenia okien - 13
Klocek do szklenia okien - 14
Klocek do szklenia okien - 15

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klocek do szklenia okien

Do długotrwałego, profesjonalnego umieszczania szyb zespolonych w ramie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 50
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
  • Materiał: Polipropylen

  • Odporność na starzenie

  • Odporny na wysokie temperatury

  • Zoptymalizowany system żeber zapewniający dużą odporność na obciążenia

  • Zweryfikowana zgodność z konwencjonalnymi uszczelniaczami do szyb (na bazie wielosiarczku, poliuretanu i silikonu)

  • Kanał wentylacyjny do kompensacji ciśnienia pary (od szerokości bloków 32 mm i grubości 2 mm w górę)
Uwaga

Uwagi dotyczące zastosowania


Klocki do szklenia okien należy ustawić w taki sposób, aby krawędzie szyb nie były przeciążone. Krawędzie szyb nie mogą dotykać ramy w żadnym punkcie. Pozycja instalacji oraz liczba klocków do szklenia okien powinna być zgodna z wytyczną techniczną nr 3 dotyczącą szklenia „Rozmieszczenie szyb zespolonych”.

Klocki do szklenia okien zostały zweryfikowane jako zgodne z utwardzonymi szczeliwami do połączeń krawędzi szyb podwójnych


  • Raport z testu 607 41481/4

  • Testy przeprowadzone zgodnie z wytyczną IfT Rosenheim VE 05/01 „Zweryfikowana zgodność klocków do szklenia okien” w połączeniu ze standardowymi szczeliwami, używanymi do połączeń krawędzi szyb podwójnych, na bazie wielosiarczku, poliuretanu, silikonu, uszczelniacza do kamienia naturalnego Würth i aktywnej masy uszczelniającej do szyb Würth.