Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klocek do szklenia okien
Do długotrwałego, profesjonalnego umieszczania szyb zespolonych w ramie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Materiał: Polipropylen
- Odporność na starzenie
- Odporny na wysokie temperatury
- Zoptymalizowany system żeber zapewniający dużą odporność na obciążenia
- Zweryfikowana zgodność z konwencjonalnymi uszczelniaczami do szyb (na bazie wielosiarczku, poliuretanu i silikonu)
- Kanał wentylacyjny do kompensacji ciśnienia pary (od szerokości bloków 32 mm i grubości 2 mm w górę)
Klocki do szklenia okien zostały zweryfikowane jako zgodne z utwardzonymi szczeliwami do połączeń krawędzi szyb podwójnych
- Raport z testu 607 41481/4
- Testy przeprowadzone zgodnie z wytyczną IfT Rosenheim VE 05/01 „Zweryfikowana zgodność klocków do szklenia okien” w połączeniu ze standardowymi szczeliwami, używanymi do połączeń krawędzi szyb podwójnych, na bazie wielosiarczku, poliuretanu, silikonu, uszczelniacza do kamienia naturalnego Würth i aktywnej masy uszczelniającej do szyb Würth.
Uwagi dotyczące zastosowania
Klocki do szklenia okien należy ustawić w taki sposób, aby krawędzie szyb nie były przeciążone. Krawędzie szyb nie mogą dotykać ramy w żadnym punkcie. Pozycja instalacji oraz liczba klocków do szklenia okien powinna być zgodna z wytyczną techniczną nr 3 dotyczącą szklenia „Rozmieszczenie szyb zespolonych”.
Klocki do szklenia okien zostały zweryfikowane jako zgodne z utwardzonymi szczeliwami do połączeń krawędzi szyb podwójnych
- Raport z testu 607 41481/4
- Testy przeprowadzone zgodnie z wytyczną IfT Rosenheim VE 05/01 „Zweryfikowana zgodność klocków do szklenia okien” w połączeniu ze standardowymi szczeliwami, używanymi do połączeń krawędzi szyb podwójnych, na bazie wielosiarczku, poliuretanu, silikonu, uszczelniacza do kamienia naturalnego Würth i aktywnej masy uszczelniającej do szyb Würth.
Regulacja klocków
Klocki należy umieścić w odległości równej długości jednego klocka od narożników szyb zespolonych. W niektórych przypadkach odległość można zmniejszyć do 20 mm, gdy nie występuje zwiększone ryzyko stłuczenia szyby przez ramę lub wskutek położenia klocka. Klocki należy umieścić w odległości wynoszącej około 250 mm od narożników bardzo szerokich, zamocowanych szyb zespolonych. Klocki do szklenia okien należy umieścić nad punktem mocowania ramy. Liczbę klocków do szklenia okien należy zwiększyć w przypadku ciężkich szyb zespolonych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!