Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, elastyczny
Elastyczna główka grzechotki gwarantuje więcej wolnego miejsca dla palców i ułatwia pokonywanie przeszkód
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Napęd strony oczkowej:
- Zmodyfikowana końcówka POWERDRIV, 12-kątna
- 72 drobne zęby, kąt obrotu 5°
- Precyzyjnie wykonany pierścień wewnętrzny zapewnia płynną i bezpieczną pracę
- Cienka konstrukcja umożliwiająca pracę w miejscach o utrudnionym dostępie
Elastyczna główka grzechotki:
- przegub 180°
- Duża elastyczność dokręcania i luzowania, zwłaszcza w przestrzeniach o utrudnionym dostępie
Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899
Geometria:
- Strona oczkowa prosta
- Strona otwarta 15°
To narzędzie specjalne nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment dokręcania. Z tego względu klucze są jedynie częściowo odpowiednie do luzowania śrub.
Do luzowania śrub służy strona otwarta, a do ich dokręcania — mechanizm grzechotki po stronie oczkowej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!