Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT - 1
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT - 2
Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wtyk szybkozłączki Seria 2000 MT

Seria 2000 z gwintem zewnętrznym

  • Materiał: Stal
  • Powłoka: ZN 8, srebrny
  • Maks. ciśnienie: 16 bar
  • Przepływ: 2100 l/min
  • Odporność temperaturowa min./maks.: -20 do 100 °C

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Gwint przyłączeniowy Długość Rozmiar klucza Materiał Ilość OP
Cena/OP
0699100638
MT R 3/8 cala 41 mm 17 mm Stal
0699100612
GZ R 1/2 cala 47 mm 22 mm Stal
0699100614
GZ R 1/4 cala 39 mm 14 mm Stal
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
Wysoki przepływ do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar


Zapewnia optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie mocy urządzeń korzystających ze sprężonego powietrza, co prowadzi do zwiększonej wydajności i niższego zużycia energii.



Szczelne połączenia


Niski pobór mocy i wysoki poziom wydajności



Końcówki ze stali hartowanej


Maksymalne obciążenie i wysoka trwałość.



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.



Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską i charakteryzują się szerokością znamionową 7,6 mm.


Profile europejskie są zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza.



Materiał: Stal