Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 9 o liczbie wersji: 23
Z gwintem zewnętrznym
Brass
Seria 4000 z gwintem wewnętrznym
Seria 2000 z gwintem zewnętrznym
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life
Do przewodów PCW i przewodów do malowania firmy Würth
Do przewodów PU firmy Würth
Ze złączem komfortowym do przewodów PU do sprężonego powietrza
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań
Odrdzewiacz o wysokiej jakości
Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów