Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa segmentowa W-FAZ/S z długą podkładką U do konstrukcji drewnianych
Kotwa do konstrukcji drewnianych, odpowiednia do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal cynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Duże obciążenia, małe odległości osi i krawędzi
- Natychmiastowe osiągnięcie nośności — bez czasu oczekiwania
- Oszczędzający czas montaż przelotowy
- Aprobata ETA-99/0011 stwierdzająca przydatność do jednopunktowego mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany
- Ognioodporność (M12–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z normą DIN 4102-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
- Aprobata ETA-99/0011 stwierdzająca przydatność do jednopunktowego mocowania, opcja 1, beton spękany i niespękany
- Ognioodporność (M12–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z normą DIN 4102-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Aprobata Techniczna dotyczy już pojedynczej kotwy
Normalny beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
Optymalne do montażu konstrukcji drewnianych, prętów itp.
Pojedyncze mocowanie bez aprobaty
Może być stosowany w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym
W-FAZ/S zatwierdzone wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!