Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/A4 — montaż przelotowy
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/A4 — montaż przelotowy - 1
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/A4 — montaż przelotowy - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/A4 — montaż przelotowy

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal szlachetna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
  • Duża odporność na obciążenia, niski luz pomiędzy osiami i krawędziowy

  • Natychmiastowa nośność — bez czekania

  • Kotwa rozporowa ze stali nierdzewnej A4 z regulowanym momentem obrotowym

  • Bezpieczne rozprężanie w betonie spękanym dzięki mocowaniu stożka kotwy z opatentowaną powłoką z tworzywa sztucznego

  • Śruby z łbem stożkowym płaskim zapewniają elegancki wygląd widocznych punktów mocowania w połączeniu z dużą nośnością (np. poręcze)
Potwierdzenie właściwości
  • ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4201-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Uwaga
  • Kotwę segmentową W-FAZ-IG należy osadzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (system kotwienia).

  • Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011. Dlatego należy ja zamawiać osobno.

  • Prętów gwintowanych można używać pod warunkiem spełnienia warunków określonych w aprobacie ETA-99/0011 (jakość materiału, wymiary, właściwości mechaniczne).

  • Moment obrotowy wymagany do kotwienia można przykładać przy użyciu kluczy dynamometrycznych Würth wraz z odpowiednimi przystawkami (kluczy płaskich).
Obszar zastosowania
  • ETA-99/0011 dla mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4201-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)

  • Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)