Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Kotwa

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Kotwa

Kotwy do okien

Kotwa montażowe to elementy powszechnie stosowane w budownictwie do montowania okien i drzwi balkonowych. Ich wykorzystanie umożliwia trwałe i szybkie przymocowanie ościeżnicy do podłoża z cegły, betonu czy drewna. Kotwy wykorzystywane są do montażu okien różnego rodzaju: drewnianych, aluminiowych, a także okien wykonanych z PCV i innych tworzyw sztucznych. W sklepie internetowych Würth znajdziesz kotwy obrotowe, które mogą być wykorzystane do montowania okien najpopularniejszych producentów:

  • Gealan (m.in. Gealan S7000, Gealan S8000, Gealan S9000)
  • Trocal (m.in. Trocal Innova 70, Trocal 88+)
  • Kömmerling (m.in. Kömmerling 88+, Kömmerling Eurodur 3 S)
  • Rehau (m.in. Rehau Geneo, Rehau Basic, Rehau Brillant)
  • Salamande (m.in. Salamander bluEvolution 92, Salamander 3D, Salamander Streamline, Salamander 2D/3D/MD/ID)
  • Brügmann (m.in. Brügmann bluEvolution 92)
  • Schüco (m.in. Schüco CT 70, Schüco Corona CT 70 AS, Schüco Corona SI 82)
  • Veka (m.in. Veka TOPLINE 70, Veka SOFTLINE 70, Veka SOFTLINE 82, Veka ALPHALINE 90).

Kotwy pokryte są ochronną warstwą cynku, dzięki czemu są bardziej wytrzymałe na wilgoć i niesprzyjające warunki pogodowe.

Łączniki montażowe do kotew

W sklepie internetowym Würth znajdziesz również łączniki montażowe do kotew typu D. Elementy wykonane są z ocynkowanej stali – cienka warstwa cynku chroni elementy przed rdzewieniem, które postępuje w wyniku kontaktu z wodą i powietrzem. W asortymencie sklepu znajdziesz łączniki do kotew o zróżnicowanych wymiarach:

  • średnica znamionowa: 4,5 mm, 6 mm
  • średnica gwintu główki: 8 mm, 10 mm
  • długość: 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm
  • średnica łba: 8 mm, 10 mm.