Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kratka wentylacyjna z krawędzią maskującą
Wyrwane krawędzie są zakryte, nie ma potrzeby wykonywania obszernych prac wykańczających.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Przepływ powietrza: 200 cm²
Spełnia normy przemysłu AGD
Duży zakres mocowania od 2 mm do 23 mm
Wymagane ograniczone zapasy
Kratkę wentylacyjną można włożyć w wycięcie od przodu lub od góry. Przymocować kratkę wentylacyjną z tyłu za pomocą regulowanych zacisków. Podczas montażu od góry można zwiększyć przepływ powietrza przez zwiększenie wycięcia. Zagłębienie z frezowaniem 10 mm.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych! Podane wymiary nie są wiążące.
Kratkę wentylacyjną można włożyć w wycięcie od przodu lub od góry. Przymocować kratkę wentylacyjną z tyłu za pomocą regulowanych zacisków. Podczas montażu od góry można zwiększyć przepływ powietrza przez zwiększenie wycięcia. Zagłębienie z frezowaniem 10 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!