Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Listwa dystansowa z rolki
Listwa dystansowa z rolki - 1
Listwa dystansowa z rolki - 2
Listwa dystansowa z rolki - 3
Listwa dystansowa z rolki - 4
Listwa dystansowa z rolki - 5
Listwa dystansowa z rolki - 6
Listwa dystansowa z rolki - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Listwa dystansowa z rolki

The spacer strip provides structural wood protection and prolongs the service life of the terrace

  • Długość: 30 m
  • Szerokość: 45 mm
  • Wysokość: 5 mm
  • Materiał: Kopolimer polipropylenu
  • Kolor: Brązowy gliniasty RAL 8003
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
Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał Ilość OP
Cena/OP
0907000050
30 m 45 mm 5 mm Kopolimer polipropylenu