Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
For clipping onto stilt bearings when creating decking made of stone slabs
Szablon wiertarski gwarantuje przejrzysty i jednolity układ śrub
Listwa dystansowa zapewnia ochronę drewna na poziomie strukturalnym i wydłuża żywotność tarasu
Podkładka podporowa zapewnia ochronę drewna na poziomie strukturalnym i wydłuża żywotność tarasu
The spacer strip provides structural wood protection and prolongs the service life of the terrace
Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
Do dokładnego wyrównywania konstrukcji podrzędnych na żądaną wysokość. Woda szybko dopływa przez otwarte połączenia, a okładzina jest nieustannie wentylowana od spodu.
Do dokładnego ustawiania żądanej wysokości podkonstrukcji. Możliwe mniejsze wysokości montażu. Woda szybko dopływa przez otwarte połączenia, a okładzina jest nieustannie wentylowana od spodu.