Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Used for fixing support beams when creating wooden decking
Do dokładnego wyrównywania konstrukcji podrzędnych na żądaną wysokość. Woda szybko dopływa przez otwarte połączenia, a okładzina jest nieustannie wentylowana od spodu.
The WÜRTH spacer allows for a uniform joint width when laying decking, while maintaining distance to the substructure to ensure that the whole construction is optimally ventilated and water is prevented from accumulating.
Do łatwego i precyzyjnego wyrównania i montażu płyt tarasowych
For clipping onto stilt bearings when creating decking made of stone slabs
Szablon wiertarski gwarantuje przejrzysty i jednolity układ śrub
The spacer strip provides structural wood protection and prolongs the service life of the terrace
Podkładka podporowa zapewnia ochronę drewna na poziomie strukturalnym i wydłuża żywotność tarasu
Listwa dystansowa zapewnia ochronę drewna na poziomie strukturalnym i wydłuża żywotność tarasu
Do dokładnego ustawiania żądanej wysokości podkonstrukcji. Możliwe mniejsze wysokości montażu. Woda szybko dopływa przez otwarte połączenia, a okładzina jest nieustannie wentylowana od spodu.
Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Odrdzewiacz o wysokiej jakości