Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Mała smarownica mgłowa
Do bezpośredniego łączenia narzędzi pneumatycznych z urządzeniami ruchomymi i optymalnego dozowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Ciśnienie robocze ok. 6 bar
- Temperatura robocza od +5°C do+50°C
- Możliwość wybrania dowolnego kierunku przepływu
Ustawiać pionowo (w przypadku ułożenia na boku może dojść do wycieku oleju). Nadaje się tylko do udarowych rytmów pracy, np. do pneumatycznych wkrętarek udarowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!