Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2
Wstępne zmontowanie do stalowych konstrukcji, specjalny typ do pokrycia dachowego z płyt trapezowych i warstwowych
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
Stal nierdzewna A2 ze specjalną powłoką
Z gniazdem sześciokątnym 5 mm
Produkt wstępnie zmontowany z:
- 1 x nakrętka sześciokątna DIN 934
- 1 x nakrętka zabezpieczająca DIN 985
- 1 x podkładka uszczelniająca Ø 19 mm
- 2 x podkładka DIN 125
Należy przestrzegać określonej średnicy wstępnie wywierconego otworu.
W zależności od obciążeń strukturalnych, mocowania instalacji solarnych WSF należy stosować wraz z pokrywami kopułkowymi. Pokrywa kopułkowa znajduje się na panelu profilu i jest przykręcana w odpowiednim miejscu za pomocą mocowania instalacji solarnych WSF.
Zakres mocowania definiuje odległość między górną krawędzią konstrukcji, do której jest przykręcone mocowanie instalacji solarnych, a górną krawędzią panelu profilu.
Z ogólną aprobatą techniczną Z-14.4-598
Wstępnie zmontowane wkręty do fasad można zastąpić mocowaniami instalacji solarnych WSF.
Specjalny typ do pokrycia dachowego z płyt trapezowych i warstwowych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!