Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szybkie mocowanie frontu Typ 7600
Montaż i demontaż frontu bez narzędzi, za pomocą zatrzasków
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Regulacja przesunięcia w poziomie bez użycia narzędzi: +/-1,5 mm
- Regulacja głębokości: +/-1,5 mm
- Regulacja wysokości: +/-2 mm
Szybkie mocowanie frontu przykręcane za pomocą śruby Euro z łbem ∅7,4 mm, zaczepy przykręcane za pomocą śruby Euro z łbem ∅6,8 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!