Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Narzędzie do zakładania opasek przewodów
Narzędzie do zakładania opasek przewodów - 1
Narzędzie do zakładania opasek przewodów - 2
Narzędzie do zakładania opasek przewodów - 3
Narzędzie do zakładania opasek przewodów - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Narzędzie do zakładania opasek przewodów

W zestawie opaski do przewodów o łącznej długości 15 m i 200 elementów blokujących

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Obciążenie wiązki kablowej: około 25 kg



Materiał: PA 6.6



Obszar zastosowań: od -40 °C do +85 °C



Szerokość opaski kablowej: 4,5 mm



Odporność na promieniowanie UV



Nie zawiera halogenu ani silikonu



Niezbędne wyposażenie w każdym warsztacie zajmującym się serwisem, montażem i naprawami


  • Dowolna długość opaski kablowej

  • Wymaga niewielkiej przestrzeni magazynowania

  • Oszczędność czasu

  • Poręczność

  • Napinanie i cięcie w jednej operacji

  • Krawędź tnąca bez zadziorów

  • Łatwe nakładanie

  • Brak odpadów