Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 8 o liczbie wersji: 8
Do gwintu wewnętrznego 8–11 mm i 5/16–7/16 cala.
Do gwintu zewnętrznego, gwint metryczny 4–19 mm, gwint calowy 5/32–3/4 cala
Do gwintu wewnętrznego 16–20 mm i 11/16–13/16 cala.
Do gwintu zewnętrznego 35–152 mm i 1 3/8–6 cali.
Do gwintu wewnętrznego 32–54 mm i 1 1/4–2 1/8 cala.
Do gwintu wewnętrznego 22–32 mm i 7/8–1 1/4 cala.
Do gwintu zewnętrznego 17–38 mm i 11/16–1 1/2 cala.
Do gwintu wewnętrznego 12–16 mm i 5/32–11/16 cala.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.